Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T692400 (110 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T692400 (110 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T692400 (110 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870462
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T692400
EAN/GTIN:
     4054189646746
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T692400
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.29 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.161,40*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.877,60*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.090,76*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.819,05*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.513,03*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.823,58*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.765,31*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.604,35*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.994,12*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.851,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.