Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T692200 (110 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T692200 (110 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T692200 (110 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870460
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T692200
EAN/GTIN:
     0010343886094
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
OEM-Code
C13T692200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.29 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.131,96*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.024,92*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.059,97*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.811,92*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.463,42*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.840,74*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.708,47*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,81*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.002,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.