Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870459
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T692100
EAN/GTIN:
     4250354686481
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T692100
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.29 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.165,35*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.869,39*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.083,18*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.816,77*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.530,44*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.814,07*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.737,60*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.000,02*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.849,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.