Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor 90X-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor 90X-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz
Freecolor 90X-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13839212
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     90X-FRC
EAN/GTIN:
     4033776207034
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
1070 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP LJ M4555 MFP
Schwarztoner Seitenleistung
24000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2885 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
80X-FRC
ab € 29,71*
Zubehör
Freecolor
90A-FRC
ab € 43,24*
Zubehör
Freecolor
B411-FRC
ab € 25,51*
Zubehör
Freecolor
B430-FRC
ab € 19,91*
Zubehör
Freecolor
B431-FRC
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.