Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor B430-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor B430-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor B430-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13839210
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     B430-FRC
EAN/GTIN:
     4033776206907
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
170 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Oki B430/D/DN, B440/D/DN, MB480
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
358 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
80X-FRC
ab € 29,65*
Zubehör
Freecolor
90A-FRC
ab € 43,25*
Zubehör
Freecolor
90X-FRC
ab € 67,74*
Zubehör
Freecolor
B411-FRC
ab € 25,54*
Zubehör
Freecolor
B431-FRC
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.