Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor 90A-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor 90A-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz
Freecolor 90A-FRC Tonerkartusche 4 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13839211
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     90A-FRC
EAN/GTIN:
     4033776207027
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
380 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP LJ M4555 MFP
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2195 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
80X-FRC
ab € 29,71*
Zubehör
Freecolor
90X-FRC
ab € 67,71*
Zubehör
Freecolor
B411-FRC
ab € 25,51*
Zubehör
Freecolor
B430-FRC
ab € 19,91*
Zubehör
Freecolor
B431-FRC
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.