Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Doppelfasermaler
>
Artikel
Maped Color'Peps Duo Filzstift Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-13618416
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
847010
EAN/GTIN:
3154148470106
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Praktisch und richtig clever: das 2-in-1-Format : doppelt so viele Farben, die im Mäppchen nur halb so viel Platz einnehmen!
Clever
Das 2-in-1 Format
Spitze
Mittelgroß und bei den Filzstiften blockiert
Sicherheit
Gemäß dem Spielzeug-Sicherheitsgesetz gefertigt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
20 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Doppelspitze
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anti-Erstickungskappe
Ja
Belüftete Kappe
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Filzstifte
Weitere Suchbegriffe:
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
doppelfasermaler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,98*
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped Color'Peps Long Life 144x Filzstift
Maped
845004
€ 37,05*
Zubehör
Maped Color'Peps Long Life Filzstift Medium Mehrfarbig
Maped
845022
€ 8,75*
Zubehör
Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Maped
846020
€ 4,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.