Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Color'Peps Long Life 144x Filzstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Color'Peps Long Life 144x Filzstift
Maped Color'Peps Long Life 144x Filzstift
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17680452
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     845004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Ultraauswaschbar

Ultraauswaschbare Tinte, abgestimmt auf den Bedarf von Mutter und Kind

Tendenz

Von der Palette mit 12 Standardminen bis zur Palette mit den wesentlichen 24 Farben: Color'peps ist eine komplette Palette für die Schule und zuhause

Zuverlässigkeit und Komfort

Feste Spitze Dreieckige
Griffzone für bequeme und einfache Verwendung

Sicherheit

Belüfteter
Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1298 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
330201
ab € 2,78*
Zubehör
Maped
845022
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.