Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3910015
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     846020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Ergonomischs
Großer Durchmesser, der bei den Kleinsten gut in der Hand liegt
Breite Spitze, ovale Form für größeres Deckvermögen

Sicherheit
Belüfteter Deckel

Tendenz
Von der Palette mit 12 Standardminen bis zur Palette mit den wesentlichen 24 Farben: Color'peps ist eine komplette Palette für die Schule und zuhause

Ultraauswaschbar
Ultraauswaschbare Tinte, abgestimmt auf den Bedarf von Mutter und Kind
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
330201
ab € 2,47*
Zubehör
Maped
845022
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.