Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O&O Software SSD Migration Kit 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O&O Software SSD Migration Kit 1 Lizenz(en)
O&O Software SSD Migration Kit 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12446116
Hersteller:
     O&O Software
Herst.-Nr.:
     035734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O&O Lizenzen
Systemoptimierungs-Software
Systemsoftware
o&o systemsoftware
Das O&O SSD Migration Kit ermöglicht Ihnen den einfachen und komfortablen Umzug Ihrer Laufwerke (Partitionen) von herkömmlichen Festplatten auf SSDs (Solid State Drives). Dabei wird eine Kopie Ihres Original-Laufwerks erstellt und die Daten direkt auf die SSD oder auf ein Laufwerk auf der SSD übertragen. Soll ein Laufwerk oder eine komplette Festplatte auf eine SSD dupliziert werden, müssen die Laufwerke an die Strukturen der SSD angepasst und ausgerichtet werden. Passiert dies nicht bzw. wird die SSD einfach mit den Informationen der alten Festplatte überschrieben, kann es durch die Fehlausrichtung (Misalignment) der Laufwerke zu Performanceeinbußen von bis zu 50% kommen. Zudem verkürzt sich die Lebensdauer der SSD, da beim Speichern der neuen Daten auf die SSD mehr Speicherplatz als nötig gelöscht und wiederbeschrieben wird. Das O&O SSD Migration Kit prüft bei der Duplizierung einer Partition automatisch, ob es sich bei dem Ziellaufwerk um eine SSD handelt und richtet die Partitionen der Sicherung auf diesem Datenträgertyp neu aus. Ohne Datenverlust. Für 100% Performance. Hinweis: Die mit dem O&O SSD Migration Kit erfolgten Umzugsvorgänge können auch wieder rückgängig gemacht werden, da die Informationen auf dem Quelllaufwerk nicht gelöscht, sondern nur unkenntlich gemacht werden.
Weitere Informationen:
Sprache
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 MB
Kompatible Betriebssysteme
32-bit/64-bit Windows 7, Vista, XP
Technische Details
Plattform
PC
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Weitere Suchbegriffe: o&o lizenzen, systemsoftware windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,04*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,68*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,69*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.