Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T612200, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T612200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T612200, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231602
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T612200
EAN/GTIN:
     0010343865853
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7450
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
OEM-Code
C13T612200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
366 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.403 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T612300
ab € 81,47*
Ähnlich
Epson
C13T612800
ab € 85,45*
Ähnlich
Epson
C13T612100
ab € 81,60*
Ähnlich
Epson
C13T612400
ab € 80,50*
Ähnlich
Ampertec
C12C890191
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.