Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T612800, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T612800, 220 ml
Epson Singlepack Matte Black T612800, 220 ml
Epson Singlepack Matte Black T612800, 220 ml
Epson Singlepack Matte Black T612800, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231647
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T612800
EAN/GTIN:
     0010343853522
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7400/7450/7800/7880/9400/9450/9800/9880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T612800
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.403 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.