Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T612400, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T612400, 220 ml
Epson Singlepack Yellow T612400, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1230953
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T612400
EAN/GTIN:
     0010343865877
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7450/9450/7400/9400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T612400
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.401 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T612200
ab € 81,42*
Ähnlich
Epson
C13T612300
ab € 81,40*
Ähnlich
Epson
C13T612800
ab € 85,21*
Ähnlich
Epson
C13T612100
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.