Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117906
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270095
EAN/GTIN:
     4002432311095
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
357 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz
24760095
€ 4,81*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52330095
€ 9,94*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270025
€ 3,64*
Zubehör
Leitz
52270035
€ 3,59*
Zubehör
Leitz
52270085
€ 20,61*
Zubehör
Leitz
52270001
€ 17,81*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
Zubehör
Leitz
53270095
€ 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.