Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE8-142912
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
357 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270001
€ 3,63*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,67*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,67*
Zubehör
Leitz
52270025
€ 3,63*
Zubehör
Leitz
52270095
€ 3,62*
Zubehör
Leitz
52270035
€ 3,62*
Zubehör
Leitz
53270095
€ 61,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.