Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz
Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz
Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz
Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz
Stapelmodul-Set Plus, für 3 Briefkörbe, Polystyrol, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53270095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53270095
EAN/GTIN:
     4002432326235
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Stapelmodul-Set Plus, bestehend aus 3 Stapelmodulen 5291, 1 Ablageplatte 5297 und 3 Briefkörben 5227. Senkrecht übereinander und gegeneinander stapelbar. Zusätzlich seitlich mit Verbindungsclips (Zubehör) verkettbar. Ausbaufähig bis zur kompletten Wand. Unterstes Stapelmodul mit rutschfesten, möbelschonenden Gummifüßchen. Material: Polystyrol (PS). Format je Modu 289 x 101 x 289 mm. Farbe: Stapelmodu grau, Briefkörbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterstes Modul mit rutschfesten Gummifüßchen. Module und Ablageplatte Lichtgrau
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Produkt:
Briefkorb 5227
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
52270085
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
52270025
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 2,09*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 53,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.