Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48619
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270025
EAN/GTIN:
     04002432311040
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Briefkorb
Farbe
rot
Format
für DIN A4
Breite
255 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
357 mm
Stapelfähigkeit
12 Stück
Material
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52330025
€ 10,17*
Zubehör
Leitz
52180095
€ 7,34*
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270035
€ 3,59*
Zubehör
Leitz
52270095
€ 3,61*
Zubehör
Leitz
52270085
€ 20,61*
Zubehör
Leitz
52270001
€ 17,81*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
Zubehör
Leitz
53270095
€ 62,00*
Zubehör
Leitz
24760025
€ 5,26*
Zubehör
Leitz
2476-00-25
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.