Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE8-142694
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Weiß
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
357 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,81*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52200095
€ 9,30*
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52270020
€ 3,85*
Zubehör
Sharpie
2136596
€ 6,54*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270030
€ 3,536*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270025
€ 3,64*
Zubehör
Leitz
52270085
€ 20,61*
Zubehör
Leitz
52270095
€ 3,61*
Zubehör
Leitz
52270035
€ 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.