Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC M10 clic Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC M10 clic Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 50 Stück(e)
BIC M10 clic Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113940
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199190121
EAN/GTIN:
     3086121901218
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
bic kugelschreiber blau 1mm
kugelschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4388*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
844345
ab € 0,39*
Zubehör
BIC
1199190124
ab € 0,4344*
Zubehör
BIC
1199190123
ab € 0,39*
Zubehör
BIC
896041
ab € 33,38*
Zubehör
BIC
1199190125
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.