Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-1199190123
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199190123
EAN/GTIN:
     0070330101098
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® M10®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, rot. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparent/Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® M10®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transparent/Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.