Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC M10 Clic Medium Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC M10 Clic Medium Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber 50 Stück(e)
BIC M10 Clic Medium Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5610812
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199190125
EAN/GTIN:
     3086121901256
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber bic 50 stück schwarz
kugelschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
1 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,70*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,59*
Zubehör
BIC
1199190121
ab € 0,4388*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.