Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     505-5103178
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     844345
EAN/GTIN:
     0070330101081
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® M10®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparent/Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® M10®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transparent/Schreibfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 2,00*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 38,44*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.