| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-1199190124 Herst.-Nr.: 1199190124 EAN/GTIN: 0070330101104 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber BIC® M10®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, grün, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparent/Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® M10® | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | transparent/Schreibfarbe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |