Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Asrock PG27Q15R2A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108168307
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90LXA030-A0E2A0V
EAN/GTIN:
     4710483937699
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
20 - -20 °
Neigungswinkelbereich
20 - -7 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
257.41 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
568.05 mm
Gewicht (mit Ständer)
6850 g
Breite (ohne Standfuß)
610.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
93.22 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.34 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4650 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (max.)
80 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
550 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.664 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 250 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
87 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
110 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.