Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Yellow 2k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Yellow 2k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Yellow 2k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Yellow 2k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646765
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70244010
EAN/GTIN:
     8715946499307
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WorkForce Pro WP-4025 DW, WorkForce Pro WP-4515 DN, WorkForce Pro WP-4525 DNF, WorkForce Pro WP-4535 DWF, WorkForce Pro WP-4545 DTWF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
21.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T70244010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
0.124 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T701540AM
ab € 112,14*
Ähnlich
Ampertec
T701540AM1
ab € 278,21*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM
ab € 87,78*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM1
ab € 213,93*
Ähnlich
Epson
C13T70314010
ab € 24,34*
Ähnlich
Epson
C13T70324010
ab € 18,08*
Ähnlich
Epson
C13T70334010
ab € 18,20*
Ähnlich
Epson
C13T70344010
ab € 17,88*
Ähnlich
Epson
C13T70224010
ab € 29,88*
Ähnlich
Epson
C13T70234010
ab € 29,80*
Ähnlich
Epson
C13T70114010
ab € 42,91*
Ähnlich
Epson
C13T70124010
ab € 47,43*
Ähnlich
Epson
C13T70134010
ab € 38,36*
Ähnlich
Epson
C13T70144010
ab € 34,93*
Ähnlich
Epson
T701540
ab € 166,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.