Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Magenta 2k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Magenta 2k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Magenta 2k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Magenta 2k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646764
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70234010
EAN/GTIN:
     8715946499291
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WorkForce Pro WP-4025 DW, WorkForce Pro WP-4515 DN, WorkForce Pro WP-4525 DNF, WorkForce Pro WP-4535 DWF, WorkForce Pro WP-4545 DTWF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
21.3 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T70234010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
0.121 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T701540AM
ab € 111,75*
Ähnlich
Ampertec
T701540AM1
ab € 278,61*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM
ab € 87,71*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM1
ab € 215,42*
Ähnlich
Epson
C13T70314010
ab € 24,24*
Ähnlich
Epson
C13T70324010
ab € 18,08*
Ähnlich
Epson
C13T70334010
ab € 18,15*
Ähnlich
Epson
C13T70344010
ab € 17,88*
Ähnlich
Epson
C13T70224010
ab € 29,69*
Ähnlich
Epson
C13T70244010
ab € 32,10*
Ähnlich
Epson
C13T70114010
ab € 43,02*
Ähnlich
Epson
C13T70124010
ab € 47,36*
Ähnlich
Epson
C13T70134010
ab € 38,37*
Ähnlich
Epson
C13T70144010
ab € 35,01*
Ähnlich
Epson
T701540
ab € 166,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.