Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Magenta 3.4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Magenta 3.4k
Epson Tintenpatrone XXL Magenta 3.4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646760
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70134010
EAN/GTIN:
     8715946487113
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WorkForce Pro WP-4025 DW, WorkForce Pro WP-4515 DN, WorkForce Pro WP-4525 DNF, WorkForce Pro WP-4535 DWF, WorkForce Pro WP-4545 DTWF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
34.2 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T70134010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.12 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T701540AM
ab € 111,75*
Ähnlich
Ampertec
T701540AM1
ab € 278,61*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM
ab € 87,71*
Ähnlich
Ampertec
T702540AM1
ab € 215,42*
Ähnlich
Epson
C13T70314010
ab € 24,24*
Ähnlich
Epson
C13T70324010
ab € 18,08*
Ähnlich
Epson
C13T70334010
ab € 18,15*
Ähnlich
Epson
C13T70344010
ab € 17,88*
Ähnlich
Epson
C13T70224010
ab € 29,69*
Ähnlich
Epson
C13T70234010
ab € 29,78*
Ähnlich
Epson
C13T70244010
ab € 32,10*
Ähnlich
Epson
C13T70114010
ab € 43,02*
Ähnlich
Epson
C13T70124010
ab € 47,36*
Ähnlich
Epson
C13T70144010
ab € 35,01*
Ähnlich
Epson
T701540
ab € 166,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.