Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-EX670 Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-EX670 Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-EX670 Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101935667
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCEX670RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56.5 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
503 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
586 mm
Gewicht
37000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nome WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP, LDAP, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, servizi Web (stampa/scansione), IMAP4
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
13 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (Farbe)
203 x 392 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1080 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
730 W
Energieverbrauch (bereit)
85 W
Stromverbrauch (Standby)
16.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer brother, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,96*
€ 2.431,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,16*
€ 2.392,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,87*
€ 2.317,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,32*
€ 2.272,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,25*
€ 2.224,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.