Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Brio 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Logitech Brio 500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101695476
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001428
EAN/GTIN:
     5099206104921
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
Web Cam
Web Kamera
Seien Sie sich bei jedem Videoanruf sicher, dass Sie gut gesehen und gehört werden. Die Logitech Brio 500 verfügt über Funktionen wie die automatische Lichtkorrektur bei schlechten Lichtverhältnissen, die Auto-Framing-Funktion, dank der Sie sich während eines Anrufs bewegen können, und den Zeigemodus zur Präsentation von Objekten auf Ihrem Schreibtisch. Die Brio 500-Webcam sorgt für ein authentischeres Google-, Teams- oder Zoom-Meeting-Erlebnis und ermöglicht es Ihnen, eine echte Verbindung mit anderen herzustellen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2000 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
LCD-Befestigung
Ja
Sonstige Funktionen
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
45 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
51.5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
110 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Schnittstelle
USB-C
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Clip
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Objektivmaterial
Glas
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
56.5 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
84.5 mm
Paketgewicht
197 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
121 g
Gewicht (inklusive Standfuß)
121 g
Klemmenabmessungen (BxTxH)
45.8 x 65.1 x 25 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
90 °
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
3
Plug
Ja
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Empfangsbereich
1.22 m
Weitere Suchbegriffe: Webcam, usb lautsprecher logitech, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001213
€ 80,88*
Zubehör
Logitech
960-001421
€ 100,68*
Zubehör
Logitech
960-001422
€ 87,79*
Zubehör
Logitech
981-001224
€ 63,61*
Zubehör
Logitech
981-001219
€ 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.