Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Logitech Zone Vibe 100
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101695479
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001224
EAN/GTIN:
     5099206103955
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.7 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
185 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
75.4 x 19.3 x 98.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
468 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
25 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit
18 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001213
€ 80,74*
Zubehör
Logitech
960-001428
€ 103,55*
Zubehör
Logitech
960-001422
€ 87,94*
Zubehör
Logitech
960-001421
€ 99,81*
Zubehör
Logitech
981-001219
€ 77,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.