Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Artikel-Nr.:
     2753I-8003009
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001422
EAN/GTIN:
     5099206104914
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
USB Lautsprecher
USB Speaker
Mit Brio 500 präsentieren Sie sich in jedem Meeting völlig authentisch. Egal, ob die Beleuchtung in Ihrem Raum zu schwach oder zu hell ist: Brio 500 korrigiert sie automatisch, sodass Ihre Gesprächspartner Sie gut sehen können. Auto-Framing zentriert die Kamera so, dass Sie stets in der Bildmitte zu sehen sind, damit Sie während der Besprechung aufstehen und sich bewegen können. Mikrofone mit Geräuschunterdrückung lassen Ihre Stimme natürlich klingen. Im Präsentationsmodus können Sie in Videoanrufen physische Gegenstände vorführen, indem Sie die Kamera nach unten neigen, um laufende Arbeiten oder andere Objekte zu präsentieren. Erleben Sie authentischere Meetings und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite.

Verbesserte Bildqualität
Die Full-HD-Webcam mit 1080p-Auflösung bietet eine hervorragende Bildqualität, sodass Sie bei Meetings von allen Teilnehmern gut gesehen werden können.

Automatische Lichtkorrektur (RightLight 4)
Die Videobeleuchtungsfunktion RightLight 4 passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an, sodass Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen sind.

Automatisches Framing (RightSight)
Das automatische Framing zentriert die Videokamera auf Sie, sodass Sie während des Meetings stehen und sich bewegen können, ohne aus dem Bild zu geraten.

Zeigemodus
Präsentieren Sie Ihre Arbeit oder andere Objekte auf Ihrem Schreibtisch mit dem Zeigemodus, mit dem Sie die Webkamera mit einer Hand nach oben oder unten neigen können.

Doppelmikrofon mit Rauschunterdrückung
Die Mikrofone mit Rauschunterdrückung , die Hintergrundgeräusche während des Gesprächs herausfiltern, sorgen für klare Verständigung auch in lauten Umgebungen.

Webcam-Abdeckung zum Schutz der Privatsphäre
Zum Schutz Ihrer Privatsphäre zwischen Meetings drehen Sie einfach die integrierte Webcam-Sichtblende, um die Kamera vollständig zu verdecken.

90-Grad-Sichtfeld
Ein breiteres Sichtfeld bietet zusätzlichen Bewegungsraum oder Platz für eine zweite Person vor der Kamera. Verwenden Sie Logi Tune, um auf eine volle Breite von 90º zu zoomen.

Logi Tune
Mit Logi Tune können Sie die Logitech-Webcam individuell anpassen: Zoomen, Mikrofon stummschalten, Farbe und Bildauflösung anpassen, Auto-Frame-Funktion und automatische Updates verwalten.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2000 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
LCD-Befestigung
Ja
Sonstige Funktionen
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
45 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
51.5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
110 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB-C
Produktfarbe
Graphit
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Empfangsbereich
1.22 m
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Objektivmaterial
Glas
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
56.5 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
84.5 mm
Paketgewicht
197 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
121 g
Gewicht (mit Ständer)
121 g
Klemmenabmessungen (BxTxH)
45.8 x 65.1 x 25 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
90 °
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
3
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, logitech web cam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,63*
€ 92,90*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 75,54*
€ 92,91*
3 Tage
18
pro Stück
€ 5,00*
ab € 76,11*
€ 93,34*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 76,43*
€ 93,43*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 77,66*
€ 94,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001428
ab € 77,48*
Zubehör
Logitech
960-001421
ab € 79,70*
Zubehör
Logitech
981-001213
ab € 66,11*
Zubehör
Logitech
981-001224
ab € 64,01*
Zubehör
Logitech
981-001219
ab € 74,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.