Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-2642 Herst.-Nr.: 960-001422 EAN/GTIN: 5099206104914 |
| |
|
| | |
| Mit der Logitech Brio 500-Serie präsentieren Sie sich in jedem Meeting völlig authentisch. Egal, ob die Beleuchtung in Ihrem Raum zu schwach oder zu hell ist: Die Brio 500-Serie korrigiert sie automatisch, sodass Ihre Gesprächspartner Sie gut sehen können. Auto-Framing zentriert die Kamera so, dass Sie stets in der Bildmitte zu sehen sind, damit Sie während der Besprechung aufstehen und sich bewegen können. Mikrofone mit Geräuschunterdrückung lassen Ihre Stimme natürlich klingen. Im Präsentationsmodus können Sie in Videoanrufen physische Gegenstände vorführen, indem Sie die Kamera nach unten neigen, um laufende Arbeiten oder andere Objekte zu präsentieren. Erleben Sie authentischere Meetings und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Highlights - Logitech BRIO 500 FullHD Webcam
- Rightlight 4 mit HDR für ein klares Bild bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
- Abnehmbare Universalhalterung für Notebooks, LCD-Displays und Röhrenmonitore
- 4-fach-Digitalzoom und Autofokus
- Integrierte Stereo-Mikrofone
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Höhe: | 5.7 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 74,43* | € 91,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 75,29* | € 92,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 75,83* | € 92,83* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 75,99* | € 93,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 77,52* | € 94,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|