Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m², 20 Blatt
Epson Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101035
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041637
EAN/GTIN:
     0010343841949
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Künstler und Fotografen benötigen eine Reihe von Medienoberflächen für ihre professionelle Arbeit, deshalb sind wir stolz darauf, Velvet Fine Art Papier einzuführen - unser erstes Baumwollpapier für Digitaldruck. 100% baumwollbasiert, gepuffert und säurefrei, ist dieses Papier mit unserem populären Enhanced Matte Coating beschichtet, was ihnen eine hervorragende Farbe und eine hohe D-Max beschafft.Die samtartige Oberfläche ist bei Fotografen wie auch Künstlern besonders beliebt und fühlt sich antik und qualitativ hochwertvoll an. Die Verbindung des eindrucksvollen Kunstdruck-Baumwollpapiers mit Epson Technologie resultierte in einem Papier, das für viele Jahre ein Klassiker sein wird.Ein perfektes, zuverlässiges Papier für Präsentationen und Berichte.Dieser glänzend weiße Karton ist perfekt für kurzfristige Beschilderung und Display. Es gibt stark gesättigte Bilder aus, während Glanzlichter und Schattierungen im Detail wunderbar beibehalten werden. Hauptsächlich für den Einsatz mit EPSON UltraChrome™ konstruiert, kann dieser vielseitige Posterboard auch mit Farbstofftinten benutzt werden.Ob Hobbyfotograf, Profi oder Digitalkünstler, sie alle werden EPSON Enhanced Matte Posterboard als eine bemerkenswerte Medienlösung für ihre Projekte empfinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
1210 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A3+ (330x483 mm)
Blätter pro Packung
20 Blätter
Mediengewicht
260 g/m²
Undurchsichtigkeit
0.96 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Papierhelligkeit
0,94
Kompatible Produkte
SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T3000 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P800 Roll Unit Promo SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P700 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P600 SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v SureColor SC-P5000 Violet Spectro SureColor SC-P5000 Violet 240V SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v SureColor SC-P5000 STD Spectro SureColor SC-P5000 STD 240V SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P400 SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 4450 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R1800
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.011,11*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.024,40*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.343,29*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 594,41*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,35*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.219,67*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.538,05*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.087,39*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,98*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,92*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 938,37*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 939,96*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.795,11*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.804,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.