| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-97371643 Herst.-Nr.: SL10-M2KTN-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Arbeitsspannung | 250 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Gewicht | 380 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Orange | | Platzierung | Indoor, Outdoor | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Produktfarbe | Orange | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led blinkleuchte orange, led anzeigelampen, kontrollleuchte 240v |
| | |
| |