Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremesso Espresso classico


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cremesso Espresso classico
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96974495
Hersteller:
     Cremesso
Herst.-Nr.:
     10165566
EAN/GTIN:
     7617014149330
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
TYP Ausgwählte Arabica-Bohnen aus Zentral- und Südamerika bilden die Basis für das pure, von blumigen Noten dominierte Aroma. Perfekt abgerundet wird der geschmackvolle Espresso mit edlen Robusta-Bohnen aus Indien, welche ihm seinen unvergleichlichen Charakter verleihen. Erfahren Sie mehr zu den Produzenten dieses Kaffees in der Rubrik "Nachhaltigkeit". Röstung Die mittlere Röstung bringt die Eigenschaften der unterschiedlichen Herkunft der Kaffeebohnen perfekt zur Geltung. In Kombination mit der feinen Mahlung entfaltet sich der pure Espresso-Genuss. Aroma Dieser klassische Espresso zeichnet sich durch seine komplexe und edle Säure aus. Blumige Noten verschmelzen mit leicht nussigen Aromen zu einem ausdrucksvollen, eleganten Espresso.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeekapsel
Getränkearten
Espresso
Kaffeekapsel-/Podsystem
Cremesso
Haltbarkeit
18 Monat( e)
Produktfarbe
Purpur, Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
96 g
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapseln, espresso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,0075*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,0075*
€ 1,07803
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,8225*
€ 0,88008
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,56625*
€ 0,60589
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,54*
€ 0,5778
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,5075*
€ 0,54303
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4625*
€ 0,49488
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,43375*
€ 0,46411
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,35375*
€ 0,37851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.