Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.430.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.430.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 261.430.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607541
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.430.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
197 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.