Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 260.210.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 260.210.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Werma 260.210.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607491
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.210.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 5,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.