Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montageadapter Grau, für Serie EvoSIGNAL, Montagesockel, 33 x 62 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974192
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.700.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1974192
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = Serie EvoSIGNAL
IP Schutzart = IP66
Abmessungen = 33 x 62 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C UL-Schutzart Typ 12 • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
Serie EvoSIGNAL
IP Schutzart:
IP66
Abmessungen:
33 x 62 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 11,43*
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 11,54*
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 11,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.