| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2147588-BP Herst.-Nr.: 260.700.06 EAN/GTIN: 4049787041826 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik 260.700.06 Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) EvoSIGNAL
Mini Winkel Kabelverschraubung GY
Winkel für die Wandmontage (Kabelverschraubung) Zubehör zur EvoSIGNAL-Serie (MINI)
EvoSIGNAL ist die neue Standardlösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Technische Daten: Passend für Serie (Signaltechnik): EvoSIGNAL · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Wandmontage.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 62 mm x 51 mm | Produktabmessung, Ø: | 62 mm | Produktabmessung, Höhe: | 51 mm | Produktabmessung, Länge: | 67 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Passend für Serie (Signaltechnik): | EvoSIGNAL | Typ (Hersteller-Typ): | 260.700.06 | Produkt-Art: | Signalgeber Montagewinkel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,01* | € 8,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,27* | € 8,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,29* | € 8,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,62* | € 9,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|