Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-200 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93878094
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5249C003
EAN/GTIN:
     4549292187854
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Speicherkapazität
2048 MB
Interne Speicherkapazität
500 GB
Schalldruckpegel (Standby)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Zertifizierung
TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
71 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Bubblejet
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
6
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, PDF
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Randloser Druck
Ja
Druckköpfe
PF-07
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
982 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
50000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt, Glanzpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+
ISO-B-Formate
B2, B4
Mediengrößen für Randlosdruck
B2, A1
Medienstärke
0.8 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
20, 20, 3 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1152 mm
Verpackungstiefe
913 mm
Verpackungshöhe
705 mm
Paketgewicht
69000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.173,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,88*
€ 2.779,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,34*
€ 2.742,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,97*
€ 2.666,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,78*
€ 2.622,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,89*
€ 2.586,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A869
ab € 479,12*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 426,06*
Zubehör
Canon
1155C002
ab € 94,81*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 496,91*
Zubehör
Canon
7950A533
ab € 334,63*
Zubehör
Canon
1156C005
ab € 47,14*
Zubehör
Canon
5230C001
ab € 320,91*
Zubehör
Canon
3499C001
ab € 36,00*
Zubehör
Canon
2885C001
ab € 54,38*
Zubehör
Canon
2886C001
ab € 54,69*
Zubehör
Canon
2887C001
ab € 57,21*
Zubehör
Canon
2884C001
ab € 56,24*
Zubehör
Canon
3500C001
ab € 71,27*
Zubehör
Canon
2890C001
ab € 100,59*
Zubehör
Canon
2891C001
ab € 103,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.