| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93819779 Herst.-Nr.: 3499C001 EAN/GTIN: 4549292187212 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | imagePROGRAF GP-200/300 | | Volumen Farbtinte | 130 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |