Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDA0108 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDA0108 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
LogiLink CDA0108 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
LogiLink CDA0108 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92472160
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDA0108
EAN/GTIN:
     4052792062106
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Produktinformationen "DisplayPort-Adapter,DP/M zu HDMI A/F,4K/60Hz,Alu, schwarz/grau, 0,15m" von LogiLink Der DisplayPort-zu-HDMI-Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um z.B. Ihren Computer mit einem HDMI-Endgerät zu verbinden. Er verwandelt die Signale des DisplayPort – häufig verwendet bei modernen Notebooks und PCs – in HDMI-Signale z.B. für Flachbildfernseher, AV-Receiver oder auch Beamer um.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Jackenmaterial
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.