Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fitband Übungsband Sehr schwer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Fitband Übungsband Sehr schwer Blau
SISSEL Fitband Übungsband Sehr schwer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555843
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     163.012/16214
EAN/GTIN:
     4250694702889
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Widerstandslevel
Sehr schwer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
BALANCEPADXL
ab € 94,28*
Sonstiges
Airex
100342002032
ab € 108,47*
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,67*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,64*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 49,95*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,86*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,40*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,67*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,34*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,21*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 262,30*
Sonstiges
Servoprax
S3 1516
ab € 2,50*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,80*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,61*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.