Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-U102 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-U102 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-U102 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-U102 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88248956
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-U102
EAN/GTIN:
     6941264079941
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Kabellänge
4.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Neigungswinkelbereich
-28 - 28 °
Schwenkbereich
-170 - 160 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.3 mm
Tiefe
145.6 mm
Höhe
145.8 mm
Gewicht
925 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Full-HD
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
320x240@25fps,320x240@30fps,640x480@25fps,640x480@30fps,1280x720@25fps,1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
240p,360p,480p,576p,720p,1080p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG,YUV
Kamera Verschlusszeit
1/30 - 1/50000 s
Bildwinkel, horizontal
84.9 °
Bildwinkel, vertikal
92.8 °
Weißabgleich
Auto
Nachtmodus
Ja
Diagonales Blickfeld
94 °
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, webcam 1920x1080, kamera für videokonferenz, hikvision überwachungskamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.