Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86375640
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64191
ab € 1,72402*
Ähnlich
Helukabel
64207
ab € 3,63*
Ähnlich
Helukabel
64239
ab € 7,14*
Ähnlich
Helukabel
11019304
ab € 25,10*
Ähnlich
Helukabel
11019339
ab € 33,28*
Ähnlich
Helukabel
11019374
ab € 27,39*
Ähnlich
Helukabel
11019409
ab € 37,45*
Ähnlich
Helukabel
11019444
ab € 52,76*
Ähnlich
Helukabel
11019479
ab € 0,93*
Ähnlich
Helukabel
11019514
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.