Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019374 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1mm² AWG18 RD (rot) Einzelader rot AD 3,1mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019374 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1mm² AWG18 RD (rot) Einzelader rot AD 3,1mm VPE 100,0 Meter
11019374 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1mm² AWG18 RD (rot) Einzelader rot AD 3,1mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124905
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x1.0 100m
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader rot | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rot
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader rot
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64191
ab € 1,72402*
Ähnlich
Helukabel
64207
ab € 3,63*
Ähnlich
Helukabel
64223
ab € 5,33*
Ähnlich
Helukabel
64239
ab € 7,14*
Ähnlich
Helukabel
11019304
ab € 25,10*
Ähnlich
Helukabel
11019339
ab € 33,28*
Ähnlich
Helukabel
11019409
ab € 37,45*
Ähnlich
Helukabel
11019444
ab € 52,76*
Ähnlich
Helukabel
11019479
ab € 0,93*
Ähnlich
Helukabel
11019514
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.