Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019514 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 RD (rot) Einzelader rot AD 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019514 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 RD (rot) Einzelader rot AD 5,1mm
11019514 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 RD (rot) Einzelader rot AD 5,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120609
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader rot | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rot
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader rot
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64191
ab € 1,67746*
Ähnlich
Helukabel
64207
ab € 3,63*
Ähnlich
Helukabel
64223
ab € 5,32*
Ähnlich
Helukabel
64239
ab € 7,10*
Ähnlich
Helukabel
11019304
ab € 25,29*
Ähnlich
Helukabel
11019339
ab € 33,37*
Ähnlich
Helukabel
11019374
ab € 27,17*
Ähnlich
Helukabel
11019409
ab € 37,43*
Ähnlich
Helukabel
11019444
ab € 52,64*
Ähnlich
Helukabel
11019479
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.