Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019339 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 RD (rot) Einzelader rot AD 2,9mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019339 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 RD (rot) Einzelader rot AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
11019339 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 RD (rot) Einzelader rot AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124904
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x0,75 rot 100m
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader rot | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rot
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader rot
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64191
ab € 1,72402*
Ähnlich
Helukabel
64207
ab € 3,63*
Ähnlich
Helukabel
64223
ab € 5,33*
Ähnlich
Helukabel
64239
ab € 7,14*
Ähnlich
Helukabel
11019304
ab € 25,10*
Ähnlich
Helukabel
11019374
ab € 27,39*
Ähnlich
Helukabel
11019409
ab € 37,45*
Ähnlich
Helukabel
11019444
ab € 52,76*
Ähnlich
Helukabel
11019479
ab € 0,93*
Ähnlich
Helukabel
11019514
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.