Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Weiß
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Weiß
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85261971
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     7500.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Aquarellkreide
Pastellkreide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.65 mm
Technische Details
Typ
Wachspastellkreide
Produktfarbe
Weiß
Härte
Weich
Form
Rundstab
Schreibfarbenname
White
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.009
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.