Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Schwarz
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Schwarz
Caran d-Ache Neocolor II Wachspastellkreide Weich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85261880
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     7500.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Aquarellkreide
Pastellkreide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.65 mm
Technische Details
Typ
Wachspastellkreide
Produktfarbe
Schwarz
Härte
Weich
Form
Rundstab
Schreibfarbenname
Black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.001
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.